旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種2025 チップブレーカーSMR(荒加工) 注文コード39345914 品番CNMG120412-SMR 2025
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種・チップブレーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状C(ひし形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ12 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)12 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーSMR(荒加工) 材種2025 用途中切削 トラスコ品番604-9150 被削材M 切刃長さ(mm)8.5 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする