サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
材種
1105
チップブレーカー
SMR(荒加工)
注文コード
39346352
品番
SNMG 19 06 16-SMR 1105
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・チップブレーカー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
19
チップ厚さ(mm)
6.35
ノーズ(mm)
16
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップブレーカー
SMR(荒加工)
材種
1105
用途
荒
トラスコ品番
605-6997
被削材
S
切刃長さ(mm)
12.7
勝手
なし
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
内接円径(mm)
19.05
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)