サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チップサイズ
16
l1
50
注文コード
39346677
品番
C4-266RFG-27050-16
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・l1
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
610-9551
l1
50
締付トルク
【チップ】3
f1
27
チップサイズ
16
寸法D5m(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。