旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)8.5 材種1115 チップブレーカーSMR(荒加工) 注文コード39346745 品番SNMG 12 04 12-SMR 1115
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は切刃長さ・材種・チップブレーカーなど25種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.5 用途中切削 トラスコ品番605-6636 公差M 被削材SM 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状S(正方形90°) チップサイズ12 材種1115 チップブレーカーSMR(荒加工) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)12 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする