サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
MAS-BT 403 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
【機械側】50 、【ツール側】C6
トラスコ品番
608-9763
注文コード
39347675
品番
C6-390.58-50 040
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5t(mm)
63
トラスコ品番
608-9763
質量(kg)
3.4
l1
40
カップリングサイズ
【機械側】50 、【ツール側】C6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。