※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM100-75AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9NWV ポートねじの種類(-) Rc 注文コード39347796 品番MGPM100-75AZ-M9NWVS-XC8
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はオートスイッチ種類・ねじの種類・ポートねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク調整範囲(mm)(A)0〜10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9NWV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする