Coromant Capto(R) 円筒シャンクアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズ【機械側】C8 、【ツール側】40 注文コード39348339 品番C8-131-00112-40
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はカップリングサイズ・寸法dmt・寸法l22など15種類から選べます 他の種類を見る

ボーリングバイト用アダプタです。

寸法l21(mm)112 トラスコ品番568-5265 質量(kg)4.25 l141 D180 カップリングサイズ【機械側】C8 、【ツール側】40 クーラントクーラントセンタースルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする