サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoromantCapto(R) ISO 9766アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
カップリングサイズ
【機械側】C8 、【ツール側】50
トラスコ品番
568-5711
注文コード
39348384
品番
C8-391.27-50 100
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法lc(mm)
81.5
トラスコ品番
568-5711
質量(kg)
3.1
l1
100
l3
68.6
カップリングサイズ
【機械側】C8 、【ツール側】50
クーラント
クーラントセンタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。