サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.1
注文コード
39348515
品番
CCET 06 02 01-UM 1125
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.348
用途
中切削
トラスコ品番
610-9616
公差
E
被削材
MSN
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
06
材種
1125
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
チップ逃げ角(°)
C
ノーズ(mm)
01
チップ溝・穴記号
T
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。