サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39348768
品番
CCGT 09 T3 04-UM 5015
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.2719
用途
中切削
トラスコ品番
603-3571
公差
G
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.3969
母材
サーメット
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
09
材種
5015
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
チップ逃げ角(°)
C
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
T
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。