サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39349073
品番
CNGA120404T01020BWG 7525
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1461
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
1.8
用途
仕上げ
トラスコ品番
604-8935
被削材
KH
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
材種
7525
内接円径(mm)
12.7