サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
39349265
品番
WNGA080408T01020B 7525
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
3
用途
仕上げ
トラスコ品番
605-8752
被削材
KH
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
CBN
材種
7525
内接円径(mm)
12.7