アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックEM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39351218
品番
CHK-EM1-12-C1
参考基準価格(税別)
¥37,946
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
トラスコ品番
115-6647
幅(mm)
45
高さ(mm)
13
質量(g)
73
タイプ
リミットSW付
奥行(mm)
98