アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックES
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39351245
品番
CHK-ES1-08-C1
参考基準価格(税別)
¥36,868
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
トラスコ品番
115-6644
幅(mm)
35
高さ(mm)
9
質量(g)
33
タイプ
リミットSW付
奥行(mm)
72