アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39351254
品番
CHK-EX1-20
参考基準価格(税別)
¥36,220
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
トラスコ品番
115-6651
幅(mm)
54
高さ(mm)
20
質量(g)
280
タイプ
センサー無
奥行(mm)
147