アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックEX
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
115-6653
注文コード
39351279
品番
CHK-EX1-20-C1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥49,588
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
トラスコ品番
115-6653
幅(mm)
61
高さ(mm)
20
質量(g)
272
タイプ
リミットSW付
奥行(mm)
147