※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
C その他ミーリング/チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39352155
品番
CNHT 070310 IC908
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
338-4501
材質
IC908
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面