サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09 ひし形80°
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
39352408
品番
CNMG 09 03 08-PF 5015
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
9.525
寸法s(mm)
3.175
形状
ひし形
切刃長さ(mm)
8.8719
用途
仕上げ
トラスコ品番
609-5551
l
9.6719
被削材
P
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.7938
母材
サーメット
チップサイズ
9
材種
5015
寸法re(mm)
0.8
内接円径(mm)
9.525