画像準備中

チップ JOMT-ZZSR-JM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39353002 品番 JOMT06T215ZZSRJM VP15TF
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
厚さ(mm)2.78 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番657-5455 材質VP15TF 形状長方形 切刃長さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)1.5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする