三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ JOMT-ZZSR-JM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39353115
品番
JOMT06T215ZZSRJM VP30RT
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2.78
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
657-5463
材質
VP30RT
形状
長方形
切刃長さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。