※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CNMG-MP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.6
1.2
1.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39353246
品番
CNMG160616MP UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
材質
UE6110
トラスコ品番
656-9099
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった