※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39353555
品番
CNMG 12 04 08-SF S05F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1353
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
12.7
寸法s(mm)
4.7625
形状
ひし形
トラスコ品番
606-5104
l
12.8959
勝手
無し
チップサイズ
12
寸法re(mm)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39353555
CNMG 12 04 08-SF S05F
39348154
CNMG 12 04 08-SF S05F
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
サンドビック
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました