※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ JOMW-ZZSR-FT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39354366
品番
JOMW06T215ZZSRFT FH7020
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2.78
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
657-5471
材質
FH7020
形状
多角形
切刃長さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。