CNMM 12 04 08-QR  235 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39355323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39355323 品番CNMM 12 04 08-QR 235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1352種類から選べます 他の種類を見る
寸法iC(mm)12.7 寸法s(mm)4.7625 形状ひし形 トラスコ品番156-0361 l12.8959 勝手無し チップサイズ12 寸法re(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39355323 CNMM 12 04 08-QR 235 05572357 CNMM 12 04 08-QR 235 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 1箱(10個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする