締付板・ミニシリンダー用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39356163 品番 CPUM-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ミニシリンダーの固定にご使用ください。

トラスコ品番115-6603 幅(mm)28 高さ(mm)3.2 質量(g)5 タイプマイクロミニシリンダー用 奥行(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする