ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39356565 品番CXS-04T098-05-4220R 1025
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は材質・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番694-2709 形状ひし形 l137.25 l320 f11.95 切込み角度(°)98 寸法l7(mm)20 寸法dmm(mm)4 カップリングサイズ4 寸法re(mm)0.05 最大切込み(mm)0.3 寸法Dm min(mm)4.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする