サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39356583
品番
CXS-04T098-10-1004R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-2941
形状
ひし形
l1
27.25
l3
4
f1
0.45
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
4
寸法dmm(mm)
4
カップリングサイズ
4
寸法re(mm)
0.1
最大切込み(mm)
0.1
寸法Dm min(mm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。