サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ4mm左勝手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
32.26
f1
1.2
注文コード
39356696
品番
CXS-04T098-15-2715L 1025
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
l1・f1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-3085
形状
ひし形
l1
32.26
l3
15
f1
1.2
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
15
寸法dmm(mm)
4
カップリングサイズ
4
寸法re(mm)
0.15
最大切込み(mm)
0.2
寸法Dm min(mm)
2.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。