サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39356705
品番
CXS-04T098-15-2715R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-3093
形状
ひし形
l1
32.26
l3
15
f1
1.2
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
15
寸法dmm(mm)
4
カップリングサイズ
4
寸法re(mm)
0.15
最大切込み(mm)
0.2
寸法Dm min(mm)
2.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。