CXS-05G078-5230R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39356994

CXS-05G078-5230R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39356994
CXS-05G078-5230R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39356994

小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番618-3310注文コード39356994品番CXS-05G078-5230R 1025
参考基準価格(税別)¥8,070販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
トラスコ品番618-3310形状ひし形l152.7l330f12.45寸法la(mm)0.78カップリングサイズ5最大切込み(mm)1寸法Dm min(mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする