CXS-05G117-5210R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357046

CXS-05G117-5210R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357046
CXS-05G117-5210R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357046

小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個トラスコ品番618-3361注文コード39357046品番CXS-05G117-5210R 1025
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
トラスコ品番618-3361形状ひし形l132.4l310f12.45寸法la(mm)1.17カップリングサイズ5最大切込み(mm)1寸法Dm min(mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする