サンドビック
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
618-3387
注文コード
39357055
品番
CXS-05G117-5220R 1025
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-3387
形状
ひし形
l1
42.5
l3
20
f1
2.45
寸法la(mm)
1.17
カップリングサイズ
5
最大切込み(mm)
1
寸法Dm min(mm)
5.2