CXS-05G150-5220R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357098

CXS-05G150-5220R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357098
CXS-05G150-5220R  1025 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm サンドビック 39357098

小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個トラスコ品番618-3441注文コード39357098品番CXS-05G150-5220R 1025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
トラスコ品番618-3441形状ひし形l142.3l320f12.45寸法la(mm)1.5カップリングサイズ5最大切込み(mm)1寸法Dm min(mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする