小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 l157.25 注文コード39357326 品番CXS-05T098-05-5230R 1025
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はl1・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番694-2831 形状ひし形 l157.25 l330 f12.45 切込み角度(°)98 寸法l7(mm)30 寸法dmm(mm)5 カップリングサイズ5 寸法re(mm)0.05 最大切込み(mm)0.5 寸法Dm min(mm)5.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする