3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パラチップ PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39357333 品番 PT212A0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) 値下げ
9,798

刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3〜5倍に大幅アップしました。

厚さ(mm)1.2 トラスコ品番112-9775 勝手 逃げ角(度)0 チップ長さ(mm)20 用途突切り・溝入れ用。 適合機種旋盤 材質NK4 質量(kg)0.1 表面処理TINコーディング 適合ホルダPTH20R 穴の形状円筒穴 リード角(°)0 チップブレーカーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする