※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ SOMT-DT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39357735
品番
SOMT120408DT IC808
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
IC808
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
トラスコ品番
374-6895
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。