※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ T290LNHT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39357963
品番
T290LNHT050202TR IC830
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
362-3670
材質
IC830
形状
長方形90°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
5.75
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面