※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ T290LNHT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39357972 品番 T290LNHT050204TR IC830
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番362-3688 材質IC830 形状長方形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)5.75 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする