※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ T290LNMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39357981
品番
T290LNMT050204TR IC330
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
362-3696
材質
IC330
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
5.75
コーナー半径(mm)
0.4
形状
長方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面