※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ T290LNMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39358033 品番 T290LNMT050204TR IC830
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
トラスコ品番362-3742 材質IC830 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)5.75 コーナー半径(mm)0.4 形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする