※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ T490LNHT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)5 トラスコ品番362-4358 注文コード39358173 品番T490LNHT130650PNTR IC330
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。

形状長方形90° 用途フライス加工 トラスコ品番362-4358 材質鉄用コーティング 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)13.8 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする