※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ T490LNMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 切刃長さ(mm)17.05 トラスコ品番362-4633 注文コード39358444 品番T490LNMT1607PN-R IC810
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は切刃長さ・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。

材質鉄用コーティング 用途フライス加工 仕様CチップCOAT トラスコ品番362-4633 形状長方形90° 厚さ(mm)7 切刃長さ(mm)17.05 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする