3/22より値下げ!現場を応援

D200028 ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ KLEIN TOOLS 39358708 D200028 ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ KLEIN TOOLS 39358708 D200028 ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ KLEIN TOOLS 39358708

ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39358708 品番D200028
参考基準価格(税別)¥12,670 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) 値下げ
8,098

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。

全長(mm)204.8 用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断に トラスコ品番114-2887 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)272 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする