強力型ニッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39358805 品番 D2207
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。先細のノーズデザインです。

全長(mm)195.3 用途盤内や狭い箇所での線材の切断に トラスコ品番114-2893 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)244 切断能力(Φmm) 鉄線2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする