ニッパグリップ:プラスチックコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39358823 品番 D2288
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,390 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

全長(mm)204.8 用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断に トラスコ品番114-2886 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)272 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする