強力型ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39358848 品番 D2526
参考基準価格(税別)¥15,980 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。先細のノーズデザインです。

全長(mm)155.6 用途盤内や狭い箇所での線材の切断に トラスコ品番114-2894 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)175 切断能力(Φmm) 鉄線2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする