CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番606-9118 注文コード39359898 品番DCMT 07 02 04-MF 2025
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はトラスコ品番・コーナー半径・内容量など501種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.3519 用途仕上げ トラスコ品番606-9118 公差M 被削材M 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ07 材種2025 チップブレーカーMF(仕上げ) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号T 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする