※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39360002
品番
DCN110-055-16A-5D
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
11.0
有効長(mm)
55
全長(mm)
120.0
トラスコ品番
620-5925
質量(g)
133
シャンク径(Φmm)
16