※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39360063
品番
DCN120-060-16A-5D
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.0
有効長(mm)
60
全長(mm)
125.0
トラスコ品番
620-5984
質量(g)
137
シャンク径(Φmm)
16