旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39360083 品番 DCMT 07 02 08-MM 2035
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ07 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMM(中荒旋削) 材種2035 用途中切削 トラスコ品番606-9142 被削材M 切刃長さ(mm)6.9519 勝手なし コーティングTIALN+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする